Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SLC-4PR14-1800 Sicherheits-Lichtvorhang R1.571.1800.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5263716
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.571.1800.0
EAN/GTIN:
     4049088397899
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
wieland lichtvorhang
Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Professional, Auflösung 14 mm, L = 1800 mm
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
true
Mit Strahlcodierung:
true
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
true
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
4
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
1866 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
1800 mm
Ausblendung möglich:
true
Reduzierte Auflösung:
true
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.775,16*
€ 3.949,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.792,24*
€ 3.954,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.354,20*
€ 6.545,83*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.545,83*
€ 7.789,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.501,38*
€ 7.736,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.388,77*
€ 7.602,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.354,20*
€ 7.561,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.