Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PIANO-S 080.0840/SENSO silber Piano Stehleuchte LED 88W 840 8340lm Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K Sensor silber PIANOS0800840SENS si
LED-Stehleuchte 4000K Sensor silber PIANOS0800840SENS si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5272623
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     654968
EAN/GTIN:
     4043544636980
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß, Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 88.0 W Leuchten-Lichtstrom: 8340 lm Systemeffizienz: 94.77 lm/W Moduleffizienz: 174.82 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.0/21.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 800 x 354 x 1950 mm Gewicht: 22.323 kg
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
354 mm
Werkstoff:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Mit Schalter:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
true
Mit separater Leseleuchte:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Mit Präsenzmelder:
true
Mit Reflektor:
false
Justierbar:
false
Mit Dimmer:
false
Mit Lichtsensor:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,75*
€ 918,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 818,15*
€ 918,65*
Frei Haus
ab € 825,63*
€ 927,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 910,09*
€ 1.020,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.153,03*
€ 1.277,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,09*
€ 1.519,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,37*
€ 1.510,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,82*
€ 1.455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,90*
€ 1.415,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,03*
€ 1.372,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.