Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-5FB10-8UF0 SINAMICS V90 PROFINET 200-240V 1/3AC 10,4-5,0A Gr.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-5289482
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB108UF0
EAN/GTIN:
     4042948671764
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Servomotor
servoantrieb siemens
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC -15 %/+10 % 10,4 A/5,0 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 4,7 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße C, 80x170x195 (BxHxT) Servoumrichter SINAMICS V90 das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem für vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten. Der Servoumrichter SINAMICS V90 eignet sich zum Anschluss des Servomotors SIMOTICS S-1FL6, beide zusammen ergeben ein kostengünstiges Servoantriebssystem. Dieses zeichnet sich durch einen zuverlässigen Betrieb, eine optimierte Performance sowie eine einfache Handhabung aus. Mit dem SIMATIC Controller ergibt es ein starkes Team im TIA Portal. Je nach Ausführung kann für die schnelle und einfache Inbetriebnahme das kostenlose Inbetriebnahme-Tool SINAMICS V-ASSISTANT heruntergeladen werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 ist für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen geeignet und deckt mit vier Baugrößen einen Leistungsbereich von 0,1 kW bis 2,0 kW sowie einen Spannungsbereich von 200 V bis 240 V ab. Das System kann einfach über PTI, PROFINET, USS und Modbus RTU integriert werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 kann mittels verschiedener Optionen wie z.B. Anschlusskabel, Netzfilter, Steckverbindungen und weiterem Zubehör individuell den Anforderungen des Anwenders angepasst werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
195 mm
Nennausgangsstrom I2N:
4,7 A
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
true
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, frequenzumrichter 240v
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,04*
€ 435,43*
€ 5,95*
ab € 400,37*
€ 435,97*
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 441,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,35*
€ 452,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 521,35*
€ 560,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,02*
€ 662,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,46*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,36*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,88*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,05*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,32*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,32*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 282,34*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,80*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.