| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5295611 Herst.-Nr.: MT70131 EAN/GTIN: 4020856701315 |
| |
|
| | |
| Möbelunterbauleuchte mit integrierten LEDs. PIR-Sensor für berührungsloses Schalten und extra Hauptschalter an der Seite. Bis zu 10 Leuchten kombinierbar. inkl. 180cm Anschlußkabel und 30cm Verbindungskabel. Ideal für den privaten Gebrauch. Weitere Informationen: | | Länge: | 385 mm | Breite: | 45 mm | Höhe/Tiefe: | 17 mm | Farbtemperatur: | 3000 K | Systemleistung: | 5,7 W | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Mit Bewegungsmelder: | true | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 480 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,98* | € 14,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 16,40* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 17,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,78* | € 18,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 18,62* | € 25,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|