Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ADLR 195/2000-830 SMB Anbaudownligh t, IP 20, LED-Module 2000lm, LF...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321917
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321917
Artikel-Nr.:
     986-5296057
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321917
EAN/GTIN:
     4029299468526
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1930 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP40. Die Leuchte ist für die Einzelmontage an der Decke oder mit Zubehör zum Abpendeln vorgesehen. Schraubenmaterial und dergleichen ist bauseits zu beschaffen. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
195 mm
Höhe/Tiefe:
194 mm
Systemleistung:
16 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1930 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,08*
€ 276,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,26*
€ 276,86*
Frei Haus
ab € 230,27*
€ 278,59*
€ 5,95*
ab € 242,78*
€ 292,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 304,47*
€ 360,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//636
ab € 20,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//609
ab € 19,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204884
ab € 17,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202863
ab € 17,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 38,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202683
ab € 41,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202778
ab € 53,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//701
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.