Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MULTI VERSION3 30Einf. Mehrfacheinführung 52220080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5344249
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52220080
EAN/GTIN:
     4044777681594
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI VERSION 3; Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 30; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; Halogenfrei; Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse ;Für den Außenbereich geeignet;Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen;Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2) ; Nutzen: Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen) ;Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile ;Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik ;Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser ;Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung ;In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich;Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68 Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet ;Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 17,91*
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 17,94*
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 17,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,64*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.