Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC CPH 01-S Rangierpanel 1HE Metal-Kunststoff 54851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System CPH 01-S Rack Kabelhalter Schwarz
Enoc System CPH 01-S Rack Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-5353749
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54851
EAN/GTIN:
     7330701027000
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
CPH 01-S19“ Premium Hybrid Kabelführungspanel, 1 HE, Schwarz RAL 9005Kabelführungsplatte aus Metall mit 5 Stück Kabelführungsbügelaus Premium-Kunststoff ( Bügelgröße: 44 x 89 mm ).Sehr stabile Kabelführungsbügel, hochflexibel und drehbar, Kabelführung horizontal.Materialien sind frei von Halogen undChlorverunreinigungen. Brandeigenschaften getestet gemäßIEC 60695-11-10/UL94.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
44 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
93 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,72*
€ 20,51*
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 20,65*
€ 3,90*
ab € 16,64*
€ 23,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 27,09*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 25,39*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.