| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-5362824 Herst.-Nr.: 0326592 EAN/GTIN: 4029299479560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbaudownlight, rund. Stabiles Leuchtengehäuse aus Kunststoff, weiß (ähnlich RAL9016). Leuchte für den Deckeneinbau, für Deckendicke 5-20 mm. Bestückt mit LED-Modul, Abdeckung durch zurückversetzte, diffuse Kunststoffstreuscheibe. Treiber in Leuchte integriert. Einbau über werkzeuglos zu betätigende Befestigungsklammern. Schutzklasse ll. Einbaudownlight, rund, Durchmesser 90 mm. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20. Montage: Werkzeuglose Befestigung über Federklammern, standardmäßig am Reflektorgehäuse vormontiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außendurchmesser: | 90 mm | Höhe/Tiefe: | 62 mm | Systemleistung: | 5 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Reflektor: | ohne | Effektiver Lichtstrom: | 479 lm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, ridi einbauleuchte led, einbauleuchte led, einbau downlights led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |