Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR CATV/F Überspannungsableiter 140V 4A 75Ohm 5-860 7TCA085400R0293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371672
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0293
EAN/GTIN:
     5415022372540
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombinierter Schutz für TV-Systeme, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643). Zur Verwendung innerhalb von Gebäuden verlaufenden Koaxialleitungen an den Blitzschutzzonenübergängen von LPZ 0 bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen.
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
4 A
Grenzfrequenz:
860 MHz
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Montageart:
auf Basiselement
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
140 V
Schutzpegel Ader/Ader:
270 V
Schutzpegel Ader/Erde:
270 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
270 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
270 V
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb, f-buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 93,49*
€ 116,52*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 96,17*
€ 120,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 97,58*
€ 121,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 105,52*
€ 130,73*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 140,37*
€ 154,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.546,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.