Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR ISDN/RJ45-4/8 Überspannungs- ableiter Telefon ISDN 7TCA085460R0359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085460R0359
EAN/GTIN:
     5415022372687
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombinierte Überspannungs-Schutzeinrichtung als Zwischenstecker für Telekommunkationstechnik, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
0,3 A
Frequenz:
19 MHz
Grenzfrequenz:
19 MHz
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Montageart:
auf Basiselement
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
true
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
5 V
Nennspannung AC:
5 V
Schutzpegel Ader/Ader:
28 V
Schutzpegel Ader/Erde:
28 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
28 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
28 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 144,51*
€ 149,33*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 153,27*
€ 156,00*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 157,19*
€ 159,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 155,29*
€ 160,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 215,66*
€ 221,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.