Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi ELG1260 LED-Netzteil Meanwell ELG 1 2VDC 60W 180x63x35,5mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5375800
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     ELG1260
EAN/GTIN:
     4251180403556
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
DC-Netzteil Meanwell EL-Serie mit 5 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Mit MM/SELV/F/ENEC/TÜV/CE/UL. Prim. Breiter Eingangsspannungsbereich 100-300VAC / 142-430VDC sek. Konstantspannung 12VDC
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,18 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,0355 mm
Breite:
0,063 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,21*
€ 59,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,53*
€ 66,17*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.