Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi ELG12120D LED-Netzteil Meanwell ELG 12VDC 120W 219x63x35,5mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5375809
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     ELG12120D
EAN/GTIN:
     4251180403648
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DC-Netzteil Meanwell EL-Serie mit 5 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Mit MM/SELV/F/ENEC/TÜV/CE/UL. Sek. 12V DC. Dimmbar 0-10V oder Poti oder PWM Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,219 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,0355 mm
Breite:
0,063 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,62*
€ 80,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,19*
€ 90,36*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.