Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi ELG24240D LED-Netzteil Meanwell ELG 24VDC 240W 244x71x37,5mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5375815
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     ELG24240D
EAN/GTIN:
     4251180403709
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DC-Netzteil Meanwell EL-Serie mit 5 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Mit MM/SELV/F/ENEC/TÜV/CE/UL. Sek. 24V DC. Dimmbar 0-10V oder Poti oder PWM Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,244 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,0375 mm
Breite:
0,071 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,10*
€ 92,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,56*
€ 100,34*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.