Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi ELG24240DA LED-Netzteil Meanwell EL G 24VDC 240W 244x71x37,5mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5375823
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     ELG24240DA
EAN/GTIN:
     4251180403785
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DC-Netzteil Meanwell EL-Serie mit 5 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Mit MM/SELV/F/ENEC/TÜV/CE/UL. Sek. 24V DC. Dimmbar über DALI Signal
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,244 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,0375 mm
Breite:
0,071 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,65*
€ 94,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,50*
€ 101,82*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.