Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113254 LED Panel Business Line 600 UGR<19 2H, IP20 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel Business Line 600 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 4000K 4600lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, TRIAC dimmbar
LED Panel Business Line 600 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 4000K 4600lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, TRIAC dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-5376409
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113254
EAN/GTIN:
     9009377050985
LED Panel Business Line 600 UGR<19 2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
595 mm
Systemleistung:
36 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
matt
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
4600 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,19*
€ 54,19*
€ 8,50*
ab € 45,50*
€ 61,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,63*
€ 127,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114609
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.