Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 110017251407 MC274-4W 24VDC Relais steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
METZ CONNECT MC274-4W 24 V DC Leistungsrelais Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     986-5385861
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017251407
EAN/GTIN:
     4251122194832
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz., Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet, Mechanische Schaltstellungsanzeige, Mit Handprüftaste, kadmiumfreie Kontakte, LED-Anzeige, Freilaufdiode (nur bei DC Variante)
Weitere Informationen:
Höhe:
35,5 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
27,4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,56*
1
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,75*
3 Tage
71
1
€ 6,40*
ab € 3,78*
€ 5,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,35*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,27*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.