Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Batterie Lithium 3,6V Mono D ER34615M 141439


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5490115
Herst.-Nr.:
     141439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die EVE Lithium Zellen überzeugen durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hochwertigen Markenzellen sind bis zu 10 Jahre lagerfähig und in einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
110 g
Durchmesser:
33,1 mm
Kapazität:
13000 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.