Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PIAL 200.2040.1/DALI Piazza EB-Downlight LED 21W 840 1390LM DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS PIAL 200.2040.1/DALI Piazza EB-Downlight LED 21W 840 1390LM DALI
Artikel-Nr.:
     986-5520268
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     657793
EAN/GTIN:
     4043544666987
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbauleuchte für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, optimales passives Wärmemanagement, keine UV- und Wärmestrahlung, variable Deckenstärke, Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech, Acrylglasdiffusor weiß, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891010 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1390 lm Systemeffizienz: 66.19 lm/W Moduleffizienz: 163 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 27.6/27.6 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: III Schutzart: IP43 für geschlossene Deckensysteme Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 99 mm Ausschnittsmaß: 150 x 150 mm Abmessungen (LxBxH): 166 x 166 x 105 mm Gewicht: 0.880 kg
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Systemleistung:
21 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1390 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.