Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA IND2437 AHD 5MP wetterfest T/N Kugelkam. 2,7-13,5mm IR30m Vario 25926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5531200
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25926
EAN/GTIN:
     4015162259261
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kugelkamera mit Vario-Objektiv, zur Wand-/Deckenmontage. Mit 1/2,7 Zoll 5 MP CMOS Sensor, Auflösung 2592 x 1944p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,7-13,5mm manuell einstellbarem 6MP Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 96-26°), 24 SMD-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format). Einstellungen im OSD-Bildschirmmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Spannungsversorgung: 12V DC, 460mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit 50cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 119 x 100mm. Passender 5MP-fähiger DVR UNBEDINGT ERFORDERLICH! Passendes Zubehör: DVR422S/-822S/-1622S, Wandhalterung WHD02, Anschlusskasten AK301, AK201, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
119 mm
Tiefe:
100 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbaumodul
Spannungsart:
DC
Bildsystem:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Drahtlos:
false
Einsatzort:
universal
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,71*
€ 181,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,85*
€ 183,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,53*
€ 190,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,63*
€ 199,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,46*
€ 253,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.