Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA VT100TV2-6 Video-Türsprechstelle 6Ruftasten 28017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Video-Türsprechstelle VT100TV2-6 6 Ruftasten 28017
INDEXA Video-Türsprechstelle VT100TV2-6 6 Ruftasten 28017
Artikel-Nr.:
     986-5531236
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28017
EAN/GTIN:
     4015162280173
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechstelle mit sechs Ruftasten, aus 2mm Edelstahl (IP44). Mit Weitwinkel-Farbkamera (84° horizontale Erfassung, +/- 15° schwenkbar), Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5m), beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels versenkter Schrauben. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner (8V AC oder 12V DC, max. 1A). Spannungsversorgung: 15V DC, max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 90 x 286 x 2mm (Frontplatte), 73 x 268 x 32mm (Gehäuserückseite). Passendes Zubehör: Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1, Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB.
Weitere Informationen:
Höhe:
286 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
2 mm
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Abdeckung:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Infoschild:
true
Modulare Bauweise:
true
Mit Kamera:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 337,94*
€ 399,69*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,07*
€ 414,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,96*
€ 424,17*
€ 5,95*
ab € 377,81*
€ 447,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 440,07*
€ 522,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,13*
€ 586,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.