Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT FIT 75/220-240/1A4 CS LG2 Linear/Area Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-5554557
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899522572
EAN/GTIN:
     4052899522572
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Linear / Area Konstantstrom – Nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 75 W. Versorgungsspannung: 220…240 V. Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA. SELV-System. . Produktvorteile: Flexible Stromeinstellung (DIPswitch - 4 Ströme). Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Hohe Effizienz. Hohe Lichtqualität dank geringem Ausgangsrippelstrom (Stromwelligkeit). Überlast-, Übertemperatur-, Hot Plug-Schutz. . Anwendungsgebiete: Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Industriegebäude, Lagerbereiche und Retail. Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. .
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
360 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 24,87*
€ 24,87*
12 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 27,33*
1
€ 8,95*
ab € 19,50*
€ 27,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 21,06*
€ 28,96*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,39*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.