Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 102916 2K-VDE-Elektriker-Schrauben dreher Slim 4x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5563583
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     102916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft. HUPslim Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
195 mm
Ausführung funkenarm:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Isoliert:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 7,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,74*
€ 9,81*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.