Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeway HW-ZL0RWG55V1 TV+LAN 55x55mm Zentralplatte reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5630805
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-ZL0RWG55V1
EAN/GTIN:
     4250679716306
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte TV + LAN 55x55mm rw
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,98*
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 4,01*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,07*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 4,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,86*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.