Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HKF1-20K Hilfsschalter 2S Fronteinbau m.Push-In 1SAM201901R1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAM201901R1202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM201901R1202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     986-5702552
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201901R1202
EAN/GTIN:
     4013614523298
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter HKF1..K in Push-In Federanschlusstechnik mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten frontseitig aufgesteckt
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,80*
€ 8,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 11,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,50*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.