Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CDL 30.3040.02 Multi 30 Einbau-Downl ight LED 28W 840 3140LM 75° D224 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS CDL 30.3040.02 Multi 30 Einbau-Downl ight LED 28W 840 3140LM 75° D224 silber
Artikel-Nr.:
     986-5711068
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660098
EAN/GTIN:
     4043544689177
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front-/Einbauring aus Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891020 Systemleistung: 28.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3140 lm Systemeffizienz: 112.14 lm/W Moduleffizienz: 141 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.2/20.2 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 75° Versorgungseinheit: Betriebsgerät (LED-Konverter) Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 10 - 35 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 195 mm Außendurchmesser: 224 mm Höhe Leuchte: 113 mm Gewicht: 0.969 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
224 mm
Höhe/Tiefe:
113 mm
Systemleistung:
28 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
3140 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.