Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CDL 40.3040.02 Multi 40 Einbau-Downl ight LED 28W 840 3160LM 73° D260 wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS CDL 40.3040.02 Multi 40 Einbau-Downl ight LED 28W 840 3160LM 73° D260 wei
Artikel-Nr.:
     986-5711118
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660147
EAN/GTIN:
     4043544689665
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Front-/Einbauring aus Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891020 Systemleistung: 28.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3160 lm Systemeffizienz: 107.50 lm/W Moduleffizienz: 141 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.1/21.1 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 73° Versorgungseinheit: Betriebsgerät (LED-Konverter) Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 10 - 35 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 228 mm Außendurchmesser: 260 mm Höhe Leuchte: 114 mm Gewicht: 1.000 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
260 mm
Höhe/Tiefe:
114 mm
Systemleistung:
28 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
3160 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.