Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV2425DIM LED-Netzteil dim Phasen a n-/abschnitt 24VDC 5-25W...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV2425DIM LED-Netzteil dim Phasen a n-/abschnitt 24VDC 5-25W...
Artikel-Nr.:
     986-5716351
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV2425DIM
EAN/GTIN:
     4042943142894
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 25w
DC-Netzteil dimmbar über Phasenanschnitt/Phasenabschnitt Dimmer, ohne zusätzliche Steuerleitung. Kunsstoffgehäuse mit Schraubklemmen und Zugentlastung, IP20. Mit MM, SELV und CE Label.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,122 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,03 mm
Breite:
0,052 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.