Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44 Downlight 2250lm ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     986-5745039
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075091610
EAN/GTIN:
     4058075091610
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Downlightleuchten mit Aluminiumgehäuse und DALI-Treiber. Produkteigenschaften: Anspruchvollere Installationen mit DALI Lichtsteuerung. Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm oder 200 mm (versionsabhängig). Schutzart: IP44. Produktvorteile: Erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgerät. DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Höhe/Tiefe:
61 mm
Systemleistung:
25 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
2250 lm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 69,17*
€ 69,17*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 75,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 59,20*
€ 77,18*
3 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 62,65*
€ 77,69*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 89,85*
€ 109,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075237025
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.