Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERGENCY CONVERSION BOX CONVERSION BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075237025
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075237025
EAN/GTIN:
     4058075237025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Sicherheitsbeleuchtungs-Box für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie. Produkteigenschaften: Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein mit Einzelbatterie. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Für Deckeneinbau. Produktvorteile: Umrüstung einer Auswahl von LEDVANCE Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein reduziert die Lagerhaltungkomplexität von Sicherheitsleuchten. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
false
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
292.00 mm
Breite:
81.00 mm
Höhe:
41.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.