Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 1301025 Schlitz- Schraubendreher 0,4x2,5x75mm Futur II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Schlitz- 1301025 Schraubendreher 0,4x2,5x75mm Futur II
Intercable Schlitz- 1301025 Schraubendreher 0,4x2,5x75mm Futur II
Artikel-Nr.:
     986-5756626
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     108080
EAN/GTIN:
     8014212262349
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
175 mm
Ausführung funkenarm:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Präzisionsausführung:
true
Isoliert:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
true
Klingenlänge:
75 mm
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,08*
€ 8,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.