| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5756754 Herst.-Nr.: 104833 EAN/GTIN: 8014212130204 |
|
|
| | |
| leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert, Positionierung auf dem Kabel mittels Klemmsystem, optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen, Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes, Axialvorschub in beide Richtungen möglich, Abisoliervorgang an jeder beliebigen Stelle des Kabels möglich, Form der Klinge gewährleistet eine Konusform am Halbleiter, Klinge aus gehärtetem Stahl, Schnitttiefe von 0 bis 1,5 mm einstellbar, Schnitttiefe kann begrenzt oder blockiert werden, Rotationsdurchmesser max. 200 mm, Kontrollierte Spanführung mittels Vorrichtung am Gerät Weitere Informationen: | | Kerbtiefe einstellbar: | true | Längsschnitt: | false | Rundschnitt: | true | Spiralschnitt: | true | Auswechselbare Messer: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 566,08* | € 633,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 574,04* | € 642,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 595,54* | € 674,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 608,84* | € 681,88* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 650,40* | € 723,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|