| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5756875 Herst.-Nr.: 183640 EAN/GTIN: 8014212415417 |
| |
|
| | |
| Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Der von uns ausgewählte hochlegierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Matrize und Stempel | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | sonstige | 30,5 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | rostfreier Stahl | Betätigungsart hydraulisch: | true | Betätigungsart mechanisch: | true | Spaltlocher: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,95* | € 240,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,14* | € 240,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,62* | € 245,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,26* | € 246,57* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 209,32* | € 251,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|