Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-410T 10G SFP+RJ-45 Transceiver 10Gbit/s Full Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD30
Artikel-Nr.:
     986-5782896
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-410T
EAN/GTIN:
     0790069442353
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der D-Link 10G SFP+ Transceiver DEM-410T kann in einen SFP+ Slot eines Switches mit 10G-Unterstützung eingesetzt werden. Durch die integrierte RJ-45 Buchse lassen sich 10G-Verbindungen über herkömmliches Twisted-Pair Kupferkabel ab Kategorie 6a bis zu 30m realisieren. Produkt-Typ: SFP+ Modul Anschluss: SFP+ / RJ-45 Fasertype: Twisted-Pair Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,07*
€ 353,25*
€ 4,50*
ab € 330,03*
€ 359,10*
€ 4,99*
ab € 333,86*
€ 361,53*
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 377,03*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 488,51*
€ 526,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,89*
€ 622,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,37*
€ 618,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,48*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 162,85*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.