Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze RSL420-L/CU411-RS4 Si-Laserscanner RS4 0-20m 24VDC -30-20% 4p 53800250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5801588
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner
Sonderausführung: RS4 Substitut; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 8; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 6,25 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Leitung mit Sub-D, 15 -polig, 450 mm, PUR; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Reichweite des Warnfeldes:
0 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
20,8 V
Abtastrate:
0,09 Hz
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
3
Breite des Sensors:
140 mm
Höhe des Sensors:
149 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Reaktionszeit:
80 ms
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Schutzfelder:
1
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
true
Mit Warnfeldausgang:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.054,45*
€ 5.333,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.331,73*
€ 5.482,04*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.331,73*
€ 5.482,04*
Frei Haus
ab € 5.467,37*
€ 5.618,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.671,68*
€ 5.823,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.823,15*
€ 6.929,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.788,08*
€ 6.887,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.697,47*
€ 6.779,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.671,68*
€ 6.749,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,77*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 66,49*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,37*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 40,01*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,27*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 47,98*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 73,02*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,63*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 182,04*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 72,39*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 80,11*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 88,33*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 96,80*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 105,24*
Zubehör
Leuze electronic
520083
ab € 64,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.