| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5804097 Herst.-Nr.: BE-BZS86.01 EAN/GTIN: 4251916110147 |
| |
|
| | |
| KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 6 Tasten. Integrierter Busankoppler. Großes, aktives Farbdisplay (automatische Helligkeitsanpassung). Vier Direktbedienfunktionen (z. B. Anwesend, Licht, Jalousie). 20 Bedienfunktionen über Menü/Schaltuhr (z.B. Dimmen/Jalousie/Schalten/Werte senden/Szenen/Temperatursollwerte). Codeschloss mit 4-6 Ziffern zur Gerätesperrung oder Alarm-Scharfschaltung. Tages-/Wochen-/Astro-Zeitschaltuhr (20 Kanäle mit je 6 Schaltzeiten). Urlaubsfunktion mit Zeitraumaktivierung. Automatische Feiertagsberechnung. Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor. Lüftungssteuerung (Hand oder Automatik). Anzeige von Innen-/Außentemperatur, Sollwert und Uhrzeit/Datum. Anzeige von Statusinformationen / Meldungen(1Bit)/(14Byte). 6 Status LEDs unabhängig ansteuerbar. 6 Logikblöcke mit je 4 Eingängen. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Einbau in Schalterdose, Abmessungen (B x H): 86 mm x 86 mm. Empf. Montagehöhe: 1,6 m. 3 Jahre Produktgarantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | false | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | false | Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: | true | Anzahl der Betätigungspunkte: | 6 | Status-LED: | true | IR-Sensor: | false | Temperaturregler: | true | DCF77 Empfänger integriert: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,99* | € 217,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,63* | € 219,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,27* | € 225,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 226,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 232,16* | € 275,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|