Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT BE-GTL1TW.01 Glastaster II Light 1fach RGB-W Temp.sensor Weiß Neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastaster II Light 1-fach RGBW, weiß, neutral BE-GTL1TW.01
Glastaster II Light 1-fach RGBW, weiß, neutral BE-GTL1TW.01
Artikel-Nr.:
     986-5804105
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GTL1TW.01
EAN/GTIN:
     4251916110277
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
KNX Glastaster II Light 1-fach, RGBW, Temperatursensor, Weiß, Neutral. Ausführung Neutral mit 1 Tastenpaar / 2 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler. Umfangreiche Applikation. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck und 2 Objekte. Patschfunktion mit zusätzlichem Schaltkanal. Zwei RGBW Status LEDs. LED Helligkeit über Tag-/Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar. 4 Logikblöcke. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
1
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,73*
€ 96,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,77*
€ 101,70*
€ 5,00*
ab € 81,59*
€ 102,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,46*
€ 103,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,25*
€ 128,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.