| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5804109 Herst.-Nr.: BE-GTL20W.01 EAN/GTIN: 4251916110451 |
| |
|
| | |
| KNX Glastaster II Light 2-fach, RGBW, Weiß, Neutral. Ausführung Neutral mit 2 Tastenpaaren / 4 Sensorflächen. Umfangreiche Applikation. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Umschalten von bis zu vier Werten oder Szenen. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Patschfunktion mit zusätzlichem Schaltkanal. Vier RGBW Status-LEDs. LED Helligkeit über Tag/Nacht- oder Helligkeit-Objekt steuerbar. 4 Logikblöcke. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Abmessungen (H x B): 92 x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Glas | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Raumthermostat: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | false | Anzahl der Tasten: | 2 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,04* | € 92,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,45* | € 97,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,77* | € 98,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,75* | € 98,91* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 98,92* | € 119,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|