| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5828861 Herst.-Nr.: 33206 EAN/GTIN: 4015162332063 |
| |
|
| | |
| Druckknopfmelder, in blauem Gehäuse mit Aufschrift >Hausalarm<. Zur Aufputzmontage oder zur Befestigung auf einer Standard-Unterputzdose. Ausgang: Wechselkontakt NO/NC, max. 250V AC/ 3A. Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt. Rückstellung mit Schlüssel (1x im Lieferumfang). Lieferung inkl. Aufputzmontagekasten und Adapterplatte zur Montage auf der UP-Dose. Abmessungen Aufputz: 87 x 87 x 58mm. Abmessungen auf einer UP-Dose: 87 x 87 x 23mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 58 mm | Meldeart: | Hausalarm (blau) | Funksystem: | false | Mit Glasscheibe: | false | Mit Papierabdeckung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,63* | € 40,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,52* | € 40,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,73* | € 40,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,13* | € 41,42* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 43,44* | € 56,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|