Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS SCOUT 204.940.50.2/DALI-ST Scout Nex t Stromschienenstrahler LED 39W 940...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT204940502D-STws
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT204940502D-STws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5837063
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662216
EAN/GTIN:
     4043544712639
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848115 Systemleistung: 37.5 W Leuchten-Lichtstrom: 4190 lm Systemeffizienz: 111.73 lm/W Moduleffizienz: 145.64 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.1/21.1 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 50° Abstrahlbereich: 50° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 96 mm Abmessungen (LxBxH): 226 x 96 x 175 mm Gewicht: 1.273 kg
Weitere Informationen:
Länge:
226 mm
Breite:
96 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Systemleistung:
37,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
4190 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 247,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,67*
€ 247,97*
Frei Haus
ab € 206,33*
€ 254,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 274,26*
€ 334,87*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,49*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,20*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 19,45*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,08*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665615
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.