| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5936486 Herst.-Nr.: MT76001 EAN/GTIN: 4020856760015 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 166 mm | Höhe/Tiefe: | 16 mm | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Art des Zubehörs: | Dekorelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,24* | € 5,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,10* | € 6,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,27* | € 6,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,27* | € 6,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,51* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|