Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT76002 LED-Sanierungsleuchte Pano Dekoring Stahl gebürstet D219mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEGATRON Elektronik MT76002 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
MEGATRON Elektronik MT76002 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     986-5936487
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT76002
EAN/GTIN:
     4020856760022
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
219 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Dekorelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,50*
€ 7,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,56*
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 8,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,40*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76006
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.