Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R94139016 Blende 3fach R18 f.UP Eins.+Rah. PVC BRA/S OT120 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5936863
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R94139016
EAN/GTIN:
     4012740016384
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Geräteblende
Modularblenden
Abdeckrahmen
Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
375 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
9016
Schutzfolie:
true
Anzahl der Einheiten:
3
Oberteilbreite:
120 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 10,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,27*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.