Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113919 LED-Netzteil Konstantspannu ng 24VDC 91x41x19, IP20/MM/SELV/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
Artikel-Nr.:
     986-5955095
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113919
EAN/GTIN:
     9009377066511
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED Trafo 24V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
19 mm
Einbaubreite:
41 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
1,3 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1,3 A
Leistungsaufnahme:
1 VA
Leistungsabgabe:
30 W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Wandmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
true
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Ausgangsspannung geregelt:
false
Direktmontage möglich:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Weitere Suchbegriffe: 24;;24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 11,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,86*
€ 22,77*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113286
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.