Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 51382RP1-03 Tastenmodul 1-fach RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5995745
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160N0026
EAN/GTIN:
     6955891810723
Suchbegriffe:
Tastenmodul
Transponder
Transpondersystem
transponder rfid
Tastenmodul 1-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) für modulare Außenstationen von Busch-Welcome® (2-Draht) und Busch-Welcome® IP. Unterstützt MIFARE® Classic 1K, MIFARE® Classic 4K, DESFire® EV1, DESFire® sowie EV2. Die Programmierung erfolgt mittels Adminkarte direkt am Gerät oder via Smart Accesspoint (bei Busch-Welcome IP). Nicht programmierbar über das Busch-Welcome IP-Gateway (Hinweis gilt nur für Busch-Welcome 2-Draht). Verbrauchseinheiten: 2 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht)
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
72 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Weitere Suchbegriffe: tastenmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 257,74*
€ 305,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,96*
€ 326,10*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 277,08*
€ 329,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 334,07*
€ 395,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 390,09*
€ 459,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.