Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-1851/350-000 Strom- u.Spannungsabgriff bis 185mm² 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000
Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000
Artikel-Nr.:
     986-5998352
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-1851/350-000
EAN/GTIN:
     4055143851602
Strom- und Spannungsabgriff bis 185 mm²; Primärer Bemessungsstrom 350 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; abgesichert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
350 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
5 mm
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,467*
€ 74,2689*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 75,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,07*
€ 77,67*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,02*
€ 79,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,9779*
€ 111,2879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,2879*
€ 132,4326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,0279*
€ 129,7432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,3779*
€ 126,5897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,9679*
€ 117,7718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,9779*
€ 103,5037
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.