Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH MD Downlight EO10299032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
Artikel-Nr.:
     986-6001832
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299032
EAN/GTIN:
     4015120299032
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau.Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor).Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003).Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör.Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen.Lichtstrom: 1750 lm.Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).Integrierter COMPACT MINI Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich.Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil.16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. LED-Leuchten.Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.Einfache Programmierung per Fernbedienung.Erfassungsbereichserweiterung durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
240 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Systemleistung:
18 W
Mit Bewegungsmelder:
true
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Mit Betriebsgerät:
true
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
1750 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 177,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,03*
€ 177,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,07*
€ 178,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,06*
€ 183,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,17*
€ 244,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 16,85*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 21,71*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.