Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M25 kurz PA6 ATEX schwarz Verschraubung WADI-TEC ECA 935370502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038313
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370502
EAN/GTIN:
     7601577570274
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klemmring für Klemmverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
WADI-TEC M25 PA6 Kabelverschraubung schwarz VE=20 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
true
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,2906*
€ 42,7206*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,192*
€ 54,022*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,022*
€ 64,28618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,422*
€ 63,57218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,032*
€ 60,72808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,402*
€ 58,78838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,932*
€ 58,22908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,192*
€ 49,01848
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.