Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66000707 Netzteil 12VDC 120W IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 12VDC 120W IP65 66000707
Netzteil 12VDC 120W IP65 66000707
Artikel-Nr.:
     986-6041346
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000707
EAN/GTIN:
     4021553105697
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Max. Ausgangsstrom: 10A, Effizienz: 92%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
220 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
68 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,63*
€ 106,59*
€ 5,95*
ab € 83,72*
€ 106,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,10*
€ 139,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.