Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66000705 Netzteil 12VDC 40W IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 12VDC 40W IP65 66000705
Netzteil 12VDC 40W IP65 66000705
Artikel-Nr.:
     986-6041348
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000705
EAN/GTIN:
     4021553105673
Max. Ausgangsstrom: 3,33A, Effizienz: 86,5%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
171 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,65*
€ 74,62*
€ 5,95*
ab € 60,90*
€ 78,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,79*
€ 103,52*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.