Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 40W 0-3330mA 12V IP65 stat Metallgeh 171x61,5x36,8mm 66000705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 12VDC 40W IP65 66000705
Netzteil 12VDC 40W IP65 66000705
Artikel-Nr.:
     262-D956E48
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000705
EAN/GTIN:
     4021553105673
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 40W 0-3330mA 12V IP65 stat Metallgeh 171x61,5x36,8mm 66000705
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
40 - 40 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
0 - 3330 mA
Breite:
61.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
36.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,65*
€ 74,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,90*
€ 78,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,79*
€ 103,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.